Zaščitna rokavica konveksnost u-FIT velikost M

Št. art.: 6059608
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6059608
EAN/GTIN 4048612039274
Številka proizvajalca 6059608
L-število L01690 257

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Zaščitne rokavice
  • Ime izdelka: uvex u-fit
  • Vrsta izdelka: Kemične zaščitne rokavice
  • Barva (filter): modra
  • Površina: z zvitim robom
  • Premaz: Nitrilna guma (NBR)
  • Velikost: M
  • Ponovna uporaba: za enkratno uporabo (NR)
  • Zgornji del: brez podloge