Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par uvex u-chem 3500

Št. art.: 094756
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 18,72 €
  • od 10
    od 15,60 €
po ponudbi
Dobavljivo
468 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (ACJKLMNOPST)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

uvex u-chem 3500. S kombinacijo nitrilnega kavčuka in kloroprena nudijo te rokavice zelo dobro zaščito pred številnimi kemikalijami. Odlikuje jih dobra odpornost proti acetonu, čistilnim sredstvom, lepilom in topilom. Visoko udobje nošenja zaradi brezšivne bombažne podloge. Varna uporaba pri ravnanju z vročimi predmeti do 100 °C kontaktne toplote.
Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.