Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par Tegera® 2301 7

Št. art.: 094791 7
  • Lastnosti rokavic: Certifikat za živila
  • Razred zaščite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (AKLMNPST)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 12
Lastnosti rokavic Certifikat za živila
Razred zaščite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374 Tip A (AKLMNPST)
Odpornost proti kemikalijam AKLMNPST
EN 388 2110X
Material Lateks/neopren
Nosilni material Lateks/neopren
AQL 0,7
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 320 mm
Debelina 0,7 mm
Barva modra/rumena
Uporaba za večkratno uporabo
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094791 7
EAN/GTIN 7340118353647
Številka proizvajalca 2301-7

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
Tegera® 2301. Kombinirane zaščitne delovne rokavice iz lateksa in neoprena za splošna dela. Prijemalna površina z diamantnim profilom za optimiziran oprijem.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.