Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve YOUTH, S3S FO SR 36

Št. art.: 092415 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3S
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Lastnost: odporno na gorivo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Razred zaščite S3S
Material zaščitne kapice Aluminij
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost odporno na gorivo
Evropska velikost čevlja 36
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092415 36
EAN/GTIN 8023796648418
Številka proizvajalca 78950-000 GR. 36

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji YOUTH v športnem dizajnu.
  • Brezšivni vrhnji material iz zračne in vodoodbojne tkanine TECHSHELL.
  • Notranja podloga iz 100-odstotnega poliestra, zračna, antibakterijska, odporna proti obrabi.
  • Anatomsko oblikovano in perforirano ležišče stopala iz PU, blaži sunke.
  • Podplat PU/TPU.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico