Visoki delovni čevlji, črne/rdeče barve SANDER PRO ESD, S3

Št. art.: 092248
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
68 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji serije TRAINERS.
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Vložek po celotni površini ESD PRO black.
  • Vložek TPU/PU TRAINERS, blaži drsenje.
  • Vrhnja kapa iz TPU za zaščito vrhnjega materiala.
  • Oprema brez kovin in usnja.
  • Varnostni odsevni elementi.
  • ESD-oprema.
  • Vrhnji material iz hidrofobnih mikrovlaken Fashmo™ in hidrofobnega tekstilnega materiala CORDURA®. Odbojno za vodo in umazanijo, odporno proti trganju in obrabi, zračno.
  • Zaprt, podložen jezik.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 38–47.
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico