Varnostni škornji TOMMASO green Mid ESD S1P, velikost 45

Št. art.: 765501-45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Kunststoff
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TOMMASO
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Kunststoff
Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 45
Barva grün
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 765501-45
EAN/GTIN 4030839373750
Številka proizvajalca 765501-45
L-število L00790 4555

Opis

Opis:

  • Mikrovlakna
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Polno oblazinjen mehovni jezik
  • Podplat ESD sive barve
  • Polno ortopedski vložek
  • Nekovinski, vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • TPU/PU podplat BIOMEX DYNAMICS
  • zaščita prstov, odporna na obrabo
  • Kompozitna kapica
  • EN ISO 20345 S1P SRC, oblika B
  • BIOMEX PROTECTION© - plastična manšeta za stabilizacijo gleženjskega sklepa