Varnostni škornji S3 VD 3800 BOA SST SF NB 40

Št. art.: VD 3800 BOA SST SF NB 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminium
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Aluminium
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 40
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka VD 3800 BOA SST SF NB 40
EAN/GTIN 4044348598382
Številka proizvajalca VD 3800 BOA SST SF NB 40
L-število L00780 3235

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Izjemno lahka gladka mikrovlakna
  • Udobno prileganje zaradi brezšivne oblike čevlja
  • Sistem BOA® Fit
  • Jezik z zaščito pred prahom
  • Oblazinjen ovratnik za dodatno udobje
  • Aluminijast pokrovček prstov
  • Visoka prožnost, brez kovin, odpornost proti vbodu SECURA FLEX
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Zamenljiv udoben vložek ERGO-SOFT ESD
  • Zaščita pred elektrostatičnim praznjenjem
  • Tehnologija Multiflex®
  • Podplat Perbunan Athletic ESD