Varnostni škorenj MILES BOA® Mid ESD S3, velikost 44

Št. art.: 769491-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 44
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 769491-44
EAN/GTIN 4030839358795
Številka proizvajalca 769491-44
L-število L00790 4257

Opis

Opis:

  • Goveja koža/hidrofobno nubuk usnje
  • zračna tekstilna podloga
  • zaprt, oblazinjen jezik
  • črn vložek ESD PRO po celotni dolžini
  • vložek iz mehkega flisa z integriranimi vdolbinami, ki omogoča ESD
  • jekleni vmesni podplat
  • podplat TPU/PU WELLMAXX
  • proti obrabi odporna zaščita prstov
  • plastična kapica
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
  • jedro podplata iz Infinergy® proizvajalca BASF
  • BOA® Fit System