Gasilski škornji S3 FIRE FIGHTER GORE II D S 39

Št. art.: FIRE FIGHTER GORE II D S 39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 39
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FIRE FIGHTER GORE II D S 39
EAN/GTIN 4044348682296
Številka proizvajalca FIRE FIGHTER GORE II D S 39

Opis

Opis:

  • EN 15090: 2012 F2A SRC HI3 CI
  • Oblika čevlja D
  • Membrana GORE-TEX
  • Voljno, hidrofobno gladko usnje
  • Ognjeodporna preja NOMEX®
  • Zaprt jezik
  • Ojačan, Ojačan zgornji del, odporen na obrabo
  • Dobro vidni varnostni odsevniki
  • Funkcionalen pripomoček za oblačenje
  • Sredinsko zavezovanje s kavljem za vpenjanje
  • Uklon pete za boljše zapenjanje
  • Stranska zadrga
  • Jeklena konica prsta
  • Jekleni vmesni podplat, odporen na prebadanje
  • Podplat iz naravnega usnja
  • Zamenljiv ERGO-SOFT ESD vložek za udobje
  • Zaščita pred elektrostatičnimi izpusti
  • SECURA VARIO® blaženje pete
  • Podplat Perbunan Alpine ESD