Gasilski škornji S3 FIRE COMMANDER XXB 46

Št. art.: FIRE COMMANDER XXB 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Evropska velikost čevlja 46
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FIRE COMMANDER XXB 46
EAN/GTIN 4044348274880
Številka proizvajalca FIRE COMMANDER XXB 46

Opis

Opis:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • Polnozrnato, hidrofobno gladko usnje
  • Ognjeodporna preja NOMEX®
  • Ojačana, proti obrabi odporna zaščita prstov
  • Dva funkcionalna ročaja
  • Zaščita gležnja
  • Podplat iz pravega usnja
  • Jeklena konica prstov
  • Jekleni vmesni podplat odporen proti predrtju
  • Usnjen podplat
  • Zamenljiv udoben podplat SECURA CARE
  • Univerzalno blaženje udarcev
  • Podplat Perbunan Alpine