Gasilski škornji S3 FIRE COMMANDER S 43

Št. art.: FIRE COMMANDER S 43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Evropska velikost čevlja 43
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FIRE COMMANDER S 43
EAN/GTIN 4044348274965
Številka proizvajalca FIRE COMMANDER S 43

Opis

Opis:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • Polnozrnato, hidrofobno gladko usnje
  • Ognjeodporna preja NOMEX®
  • Ojačana, proti obrabi odporna zaščita prstov
  • Dva funkcionalna ročaja
  • Zaščita gležnja
  • Podplat iz pravega usnja
  • Jeklena konica prstov
  • Jekleni vmesni podplat odporen proti predrtju
  • Usnjen podplat
  • Zamenljiv udoben podplat SECURA CARE
  • Univerzalno blaženje udarcev
  • Podplat Perbunan Alpine