Varnostni visoki delovni čevlji, zeleni DUNLOP JobGURARD FULL SAFETY, S5

Št. art.: 092919
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Varnostni visoki delovni čevlji JobGUARD FULL SAFETY za zahtevne naloge. Odličen oprijem z zunanjim delom podplata, odpornim na olje. Zaradi prijetnega udobja nošenja so primerni za vsakodnevno uporabo.
  • Vrhnji material Acifort®.
  • Podplat Acifort®, črn.
  • Vložek Dunlop Acifort® Comfort.
  • Črna podloga.

Uporaba:

Agrarno gospodarstvo

Standard:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico