vložek črna/rdeča širina 10 velikost 40

Št. art.: 9515740
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Evropska velikost čevlja 40
Barva schwarz / rot
Vrsta izdelka Vložki za čevlje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9515740
EAN/GTIN 4031101794884
Številka proizvajalca 9515740

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka Pribor
  • Ime izdelka: uvex climate comfort footbed
  • Vrsta izdelka: Vložek
  • Barva (filter): črna/rdeča
  • Spol: ženske/moški
  • Velikost: 40
  • Blagovna znamka: uvex
  • Podplat: climate comfort footbed uvex 1 business
  • Zgornji material: mikro velur
  • Odpornost proti zdrsu: ne
  • Širina: 10