Vložek po celotni dolžini FIREFIGHTERS Sole Level 1, velikost 37

Št. art.: 204011-37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Evropska velikost čevlja 37
Vrsta izdelka Vložki za čevlje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 204011-37
EAN/GTIN 4030839387474
Številka proizvajalca 204011-37

Opis

Opis:

  • Vložek s celotno površino
  • Na voljo v različnih višinah: raven 1, raven 2, raven 3
  • raven 1: občutno več udobja za močna stopala
  • zelo dobro vpijanje in odvajanje vlage za prijetno klimo za stopala
  • odporno na obrabo