Vložek po celotni dolžini ESD Sportive črn podplat, velikost 46

Št. art.: 204094-46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Evropska velikost čevlja 46
Barva schwarz
Vrsta izdelka Vložki za čevlje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 204094-46
EAN/GTIN 4030839355084
Številka proizvajalca 204094-46
L-število L00790 5198

Opis

Opis:

  • Celopovršinski vložek
  • odporen na obrabo
  • zelo dobro vpijanje in odvajanje vlage za prijetno klimo za stopala
  • primeren za vse varnostne čevlje, ki podpirajo ESD in so certificirani s tem vložkom