Vložek po celotni dolžini ELTEN SensiCare Lady Medium, velikost 36

Št. art.: 204084-36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Evropska velikost čevlja 36
Vrsta izdelka Vložki za čevlje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 204084-36
EAN/GTIN 4030839211649
Številka proizvajalca 204084-36
L-število L00790 4054

Opis

Opis:

  • Prilagojen za ženske
  • Polortopedski vložek
  • Vložek po celotni dolžini z oporo za lok v treh različnih višinah: NIZKA / SREDNJA / VISOKA
  • Anatomsko oblikovano stopalo za naravno kotaljenje
  • Dimenzijsko stabilno in trajno prilagodljivo
  • Odlično blaženje zagotavlja razbremenitev hrbta
  • Primerno za vse varnostne čevlje z ESD-napravami, certificirane s tem vložkom
  • Koži prijazni zgornji materiali