Varnostni čevelj S2 ESD 106 VITALITY XB 41

Št. art.: ESD 106 VITALITY XB 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Aluminium
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija VITALITY
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Aluminium
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 41
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ESD 106 VITALITY XB 41
EAN/GTIN 4044348524138
Številka proizvajalca ESD 106 VITALITY XB 41

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Polnozrnato gladko usnje, ki ga je lahko vzdrževati
  • Aluminijeva konica prstov
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Mehka podloga iz pravega usnja
  • Zamenljiv udoben vložek ERGO-COOL® ESD
  • Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo
  • Sistem SECURA VARIO®
  • Podplat TPU VX ESD