Nizki varnostni čevlji S2 OFFICER 20 NB 47

Št. art.: OFFICER 20 NB 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S2
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S2
Evropska velikost čevlja 47
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OFFICER 20 NB 47
EAN/GTIN 4044348676288
Številka proizvajalca OFFICER 20 NB 47
L-število L00780 5953

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • voljno, gladko usnje, ki ga je lahko vzdrževati
  • jeklena konica noge
  • voljna, mehka podloga iz pravega usnja
  • vložek iz pravega usnja
  • zamenljiv SUPER-SOFT ESD udoben vložek
  • zaščita pred elektrostatičnimi razlitji
  • SECURA VARIO® blaženje pete
  • TPU Office ESD podplat