Nizki varnostni čevlji S1 OFFICER 10 XXB 45

Št. art.: OFFICER 10 XXB 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S1
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S1
Evropska velikost čevlja 45
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OFFICER 10 XXB 45
EAN/GTIN 4044348676141
Številka proizvajalca OFFICER 10 XXB 45

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Prilagodljivo gladko usnje, ki se lahko neguje
  • Perforacija Lyra
  • Jeklena konica prstov
  • Mehka, prilagodljiva podloga iz pravega usnja
  • Vložek iz pravega usnja
  • Zamenljiv SUPER-SOFT ESD udoben vložek
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razlitji
  • SECURA VARIO® blaženje pete
  • TPU Office ESD podplat