Varnostni nizki čevlji STEFANO XXSG black-blue Low ESD S3, velikost 42

Št. art.: 728701-42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 42
Barva schwarz / blau
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728701-42
EAN/GTIN 4030839324516
Številka proizvajalca 728701-42
L-število L00790 4608

Opis

Opis:

  • Goveje usnje;zračna tekstilna podloga;zaprt, oblazinjen jezik;podplat ARTISAN ESD po celotni dolžini;zaščita pred vdorom brez kovin;PU/PU podplat WELLMAXX SAFETY GRIP;PU zaščita konice;jeklena kapica za prst;EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A;jedro podplata iz materiala Infinergy® podjetja BASF