Varnostni nizki čevlji STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3, Velikost 40

Št. art.: 728741-40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 40
Barva schwarz / blau

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728741-40
EAN/GTIN 4030839362648
Številka proizvajalca 728741-40

Opis

Opis:

  • Kravja koža
  • Dihajoča tekstilna podloga
  • Zaprt, oblazinjen jezik
  • Vložek ARTISAN ESD po celotni dolžini
  • Zaščita pred vdorom kovin
  • PU/PU podplat WELLMAXX SAFETY GRIP
  • PU zaščita konice
  • Zaščita prstov iz jekla
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Oblika A
  • Jedro podplata iz materiala Infinergy® proizvajalca BASF
  • Sistem za prileganjeBOA®