Varnostni nizki čevlji STEFANO XXSG BOA® GTX black-blue Low ESD S3, Velikost 44

Št. art.: 728751-39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 39
Barva schwarz / blau

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728751-39
EAN/GTIN 4030839403884
Številka proizvajalca 728751-39

Opis

Opis:

  • Hidrofobna goveja koža
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Zaprta, oblazinjen jezik
  • Vložek ARTISAN ESD po celotni dolžini
  • Zaščita pred vdorom brez kovin
  • PU/PU podplat WELLMAXX SAFETY GRIP
  • PU zaščita prstov
  • Zaščita prstov iz jekla
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, oblika A
  • Sredica podplata iz materiala Infinergy® proizvajalca BASF
  • BOA® Fit System