Varnostni nizki čevlji SENEX ESD S2, velikost 45

Št. art.: 72872-45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Kunststoff
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SENEX
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Kunststoff
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 45
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72872-45
EAN/GTIN 4030839197356
Številka proizvajalca 72872-45
L-število L00790 1057

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirana mikrovlakna/hidrofobiziran tekstilni material CORDURA®
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Polno oblazinjen mehurjev jezik
  • Podplat ESD PRO črn po celotni dolžini
  • Mehki vložek ESD iz flisa
  • TPU/PU podplat TRAINERS
  • Kompozitna kapica za prst
  • EN ISO 20345 S2 SRC, oblika A
  • Odprava brez kovin in usnja