Varnostni nizki čevlji FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI, Velikost 46

Št. art.: 728731-46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 46
Barva schwarz

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728731-46
EAN/GTIN 4030839325421
Številka proizvajalca 728731-46

Opis

Opis:

  • Kravja koža
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Zaprta, oblazinjen jezik
  • Vložek ARTISAN ESD po celotni dolžini
  • Zaščita pred vdorom brez kovin
  • PU/PU podplat WELLMAXX SAFETY GRIP
  • PU zaščita prstov
  • Zaščita prstov iz jekla
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, oblika A
  • Sredica podplata iz Infinergy® podjetja BASF