{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Razred zaščite | S2 | |
Material zaščitne kapice | Kompoziti | |
Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Lastnost | Blaženje Vario® | |
Lastnosti pete | Podplat Rebound | |
Evropska velikost čevlja | 36 | |
Vrsta izdelka | Varnostni nizki čevlji |
Številka izdelka | 092480 36 | |
EAN/GTIN | 4044348630969 | |
Številka proizvajalca | CP4300ESDNB36P |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Nizki delovni čevlji, navy modra CP 4300 ESD, S2 NB, Evropska velikost: 36
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
115,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
90,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
90,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Material zaščitne kapice | Kompoziti | Aluminij | Aluminij |
Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 |
Razred zaščite | S2 | S2 | S2 |
Evropska velikost čevlja | 36 | 36 | 36 |
Vrsta izdelka | Varnostni nizki čevlji | Varnostni nizki čevlji | Varnostni nizki čevlji |
Spol | Univerzalne | Univerzalne | Univerzalne |