{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | uvex 2 | |
Spol | Univerzalne | |
Razred zaščite | S1P | |
Material zaščitne kapice | Jeklo | |
Varnost proti prerezanju | Jeklo | |
Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Lastnost | Vrtljivo zapiralo | |
Evropska velikost čevlja | 38 | |
Vrsta izdelka | Varnostni nizki čevlji |
Številka izdelka | 092154 38 | |
EAN/GTIN | 4031101776651 | |
Številka proizvajalca | 6938238 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Nizki delovni čevlji, črni/modri uvex 2 trend, S1P BOA, Evropska velikost: 38
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
102,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
92,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
92,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Material zaščitne kapice | Jeklo | Aluminij | Aluminij |
Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 |
Razred zaščite | S1P | S1P | S1P |
Evropska velikost čevlja | 38 | 38 | 38 |
Vrsta izdelka | Varnostni nizki čevlji | Varnostni nizki čevlji | Varnostni nizki čevlji |
Spol | Univerzalne | Univerzalne | Univerzalne |