{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Razred zaščite | S1P | |
Material zaščitne kapice | Aluminij | |
Varnost proti prerezanju | Tekstil | |
Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Lastnost | Blaženje Vario® | |
Evropska velikost čevlja | 36 | |
Vrsta izdelka | Varnostni nizki čevlji |
Številka izdelka | 092595 36 | |
EAN/GTIN | 4044348644331 | |
Številka proizvajalca | VDPRO1100VFXB36P |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Nizki delovni čevlji, črni/modri VD PRO 1100 VF ESD, S1P XB, Evropska velikost: 36
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
121,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
92,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
92,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Material zaščitne kapice | Aluminij | Aluminij | Aluminij |
Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 |
Razred zaščite | S1P | S1P | S1P |
Evropska velikost čevlja | 36 | 36 | 36 |
Vrsta izdelka | Varnostni nizki čevlji | Varnostni nizki čevlji | Varnostni nizki čevlji |
Spol | Univerzalne | Univerzalne | Univerzalne |