Delovni čevlji MAIDU black Low O1, velikost 41

Št. art.: 92250-41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: O1
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MAIDU
Razred zaščite O1
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 41
Barva schwarz
Vrsta izdelka Nizki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 92250-41
EAN/GTIN 4030839317938
Številka proizvajalca 92250-41
L-število L00790 2844

Opis

Opis:

  • Material iz mikrovlaken/mreže
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Elastičen, oblazinjen jezik
  • Podplat ESD PRO črn po celotni dolžini
  • Antistatičen vložek iz mehkega flisa
  • MONO EVA podplat XL EXTRALIGHT® z gumijastimi vložki
  • EN ISO 20347 O1 FO/SRA, oblika A
  • Oblika brez kovine in usnja
  • Brez zaščitne kapice
  • Sistem vezalk z individualnim hitrim sistemom zapiranja