Delovni čevlji MADDOX black leather Low ESD O2, velikost 42

Št. art.: 929563-42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: O2
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MADDOX
Razred zaščite O2
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 42
Barva schwarz
Vrsta izdelka Nizki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 929563-42
EAN/GTIN 4030839354049
Številka proizvajalca 929563-42
L-število L00790 2780

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirano nubuk usnje
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat SPORTIVE ESD črn po celotni dolžini
  • Mehki vložek ESD iz flisa
  • TPU/PU podplat MAXXIMO
  • EN ISO 20347 O2 FO/SRC, oblika A
  • Način brez kovin
  • Brez zaščitne kapice
  • Srce podplata iz Infinergy® proizvajalca BASF