Zasilni tuš 1

Št. art.: 984160 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 2.252 mm
Širina 350 mm
Globina 741 mm
Pretočni tlak 2 bar - 6 bar
Pretočni tlak 29 psi
Pretok zasilnega tuša 76 l/min
Pretok prhe za oči/obraz 12 l/min
Priključek za BSP dovod/odvod 1.1/4 col
Montažna situacija talna namestitev
Področje uporabe za notranje varnostne obroče
Vrsta izdelka Zasilni tuš

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 984160 1
EAN/GTIN 662641922402

Opis

Izvedba:

Kombinacija zasilnega tuša za talno montažo s prho za oči in obraz. Primerno za uporabo v notranjih prostorih. Z odprto kadjo iz plemenitega jekla za izboljšano odpornost proti koroziji in dolgo življenjsko dobo. Sprožitev zasilnega tuša prek ročice. Sprožitev prhe za oči/obraz prek pritisne plošče ali talne ploščice. V skladu s standardom ANSI.
S prašno barvanimi cevovodi iz pocinkanega jekla.