Prha za izpiranje oči 1

Št. art.: 984150 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca STD-45G
Pretočni tlak 2 bar - 6 bar
Pretočni tlak 29,01 psi - 87,02 psi
Pretok 12 l/min
Montažna situacija stenska namestitev
Področje uporabe Znotraj in zunaj
Vrsta izdelka Prha za izpiranje oči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 984150 1
EAN/GTIN 662641921580
Številka proizvajalca STD-45G

Opis

Izvedba:

Na steno montirana prha za oči in obraz s pokrovom ABS za notranje območje. Mogoča je postavitev tudi na prostem, če ni možnosti zamrznitve ali pregrevanja.
Pokrov, povezan z dovodnim ventilom in integriran. S sklapljanjem pokrova se samodejno sproži prha. S pokrovom je poleg tega zagotovljeno, da ostane kad čista in brez umazanije. Regulacijski ventil količine za optimalno količino vode. Prezračevani regulatorji pretoka ponujajo izboljšano zmogljivost splakovanja. V skladu s standardom ANSI.