vizir uvex pheos brezbarvna

Št. art.: 9906006
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vizir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9906006
EAN/GTIN 4031101604626
Številka proizvajalca 9906006
L-število L01660 55

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka Vizir
  • Ime izdelka: uvex pheos
  • Barva (filter): črna barva
  • Označevanje diska s predpono: 2C-1,2
  • Obarvanje oken: brezbarvno
  • Barva (filter) disk: brezbarvno
  • Prenos: 91%
  • Dodatno označevanje diska: W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
  • UV-zaščita: UV400
  • Material diska: Polycarbonat (PC)