Nadomestna kolutna konveksnost 9710, brezbarvna

Št. art.: 9790048
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9790048
EAN/GTIN 4031101502458
Številka proizvajalca 9790048
L-število L01660 41

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka Nadomestno steklo
  • Ime izdelka: uvex 9710
  • Označevanje diska s predpono: 2C-1,2
  • Obarvanje oken: brezbarvno
  • Barva (filter) disk: brezbarvno
  • Prenos: 91%
  • Dodatno označevanje diska: W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
  • UV-zaščita: UV400
  • Material diska: Polycarbonat (PC)