Izvedba:
Izdelano iz jedkane kovine
Zelo lahek;Neprevoden;Odporen na praske;Za ekstremne delovne pogoje;Najboljša možna zaščita
Uporablja se v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu; za pritrditev na čelado 3M Peltor je potreben nosilec V5.
Zelo lahka
Vizir optičnega razreda 1, zaščita pred nizkimi udarci, B
Opis:
Vizir 3M™ Peltor™ 5J-1 iz jedkanega nerjavečega jekla združuje najboljšo možno zaščito in optimalno vidljivost za neovirano delo. Zaradi robustne mrežaste strukture je kovinski vizir odlično stabilen tudi po dolgotrajni uporabi. Obenem je 53 g težak vizir zelo lahek in udoben. Primeren je za zaščitni čeladi Peltor™ G22 in G3000 ter kombinacijo zaščite obraza in glave G500. Vizir je označen z oznako F in tako zagotavlja učinkovito zaščito pred delci s čelnim in bočnim trkom z majhno energijo (45 m/s). 3M™ Peltor™ Net Visor 5J-1 se uporablja v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu. Za pritrditev na čelade Peltor™ je potreben nosilec V5.
Lastnosti:
Narejen je iz jedkane kovine
Uporablja se v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu; za pritrditev na trde kape 3M Peltor je potreben nastavek V5.
Vizir optičnega razreda 1, z nizko zaščito pred udarci, B
Opomba:
Vrtnarstvo
Kmetijstvo in gozdarstvo