3M™ mrežast ščitnik, iz nerjavečega jekla, črn,V4C

Št. art.: 7000108160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vizir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000108160
EAN/GTIN 04046719887729
Številka proizvajalca 7000108160

Opis

Izvedba:

Vizir iz nerjavečega jekla; Mat površina; Zmanjšanje nizke svetlobe
Odlična stabilnost
Optimalna varnost
Vizirji z mrežo so zasnovani tako, da ustrezajo varnostnim čeladam 3M™.
Vsi mrežni ščitniki so testirani in odobreni v skladu z evropskim standardom EN 371 ter izpolnjujejo zahteve za večjo robustnost (oznaka S).

Opis:

Vizir iz nerjavečega jekla 3M™ Peltor™ V4C z matiranim zaključkom zagotavlja učinkovito zaščito in optimalen vid za neovirano delo. Svetloba je zmanjšana za 25 odstotkov, vizir pa je lahek približno 80 g. Udobna je tudi praktična zaščita pred soncem. Hkrati je črno lakirana mreža iz nerjavnega jekla izredno robustna in ima odlično stabilnost tudi po dolgotrajni uporabi. Vizir ima oznako S in tako zagotavlja večjo trdnost (12 m/s). Področja uporabe vizirja iz nerjavečega jekla 3M™ Peltor™ V4C so kmetijstvo, gozdarstvo in vrtnarstvo.

Lastnosti:

Odlična zaščita pred letečimi drobci in odlomki
Vizir iz nerjavečega jekla z mrežo s standardnim vrhom in mat črnim zaključkom
Primeren za trde kape 3M™
Velikost mrežnega očesa: Ø 0,24 1,8 x 2,5 mm
Preizkušeno in odobreno v skladu z evropskim standardom EN 371

Opomba:

Za uporabo s trdimi klobuki 3M™