zaščitna čelada uvex pheos alpsko rumena s prezračevanjem

Št. art.: 9773150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9773150
EAN/GTIN 4031101510378
Številka proizvajalca 9773150
L-število 097812 YELLOW

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna čelada
  • Ime izdelka: Uvex pheos Alpine
  • Vrsta izdelka: industrijska varnostna čelada
  • Barva (filter): Rumena
  • dolžina zaslona: Kratek zaslon
  • material zunanja lupina: Akrilonitril butadien stiren kopolimeri (ABS)
  • velikost: 52 cm / 61 cm