Izvedba:
Trda kapa za uporabo v težkih razmerah z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem.
Senzorski zaslon 3M™ Uvicator™ vas obvesti, kdaj je bila vaša trda kapa izpostavljena UV-žarkom in jo je treba zamenjati.
Rahlo zaobljena oblika, da se ne ujame na veje itd.
Prezračevalne odprtine so razporejene po večji površini. Zagotavljajo največji pretok zraka in večje udobje.
Notranjost je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
Opis:
3M™ Hard Hat, G3000NUV-10-GB je naš rumeni trdi klobuk z nosilcem za svetilko, prezračevalnimi odprtinami, razporejenimi po veliki površini, in plastičnim potnim trakom, ki zagotavlja udobje. Ima vzmetenje z zaskočnico, mehko zaobljeno obliko s kratkim vrhom in senzorski disk 3M™ Uvicator™, da boste vedeli, kdaj je bil preveč izpostavljen UV-sevanju.
Lastnosti:
Trdna kapa za uporabo v neugodnih razmerah, z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem
Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša trda kapa izpostavljena prekomernemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati.
Rahlo zaobljena oblika preprečuje zapletanje v kable ali veje.
Prezračevalne odprtine so razporejene po veliki površini, da bi povečale pretok zraka za boljše udobje.
Naglavno pokrivalo je mogoče obrniti za 180°, kar omogoča boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih.
Kratek vizir omogoča boljšo vidljivost navzgor
Z držalom za svetilko za delo ponoči
Opomba:
Gradbeništvo, kmetijstvo