Izvedba:
Specifikacije: Met: EN 166 1:BT:3// EN166:B
Vrsta izdelka: Čelada s pokrivalom
Barva izdelka: črna
Količina na enoto pakiranja: 1
ETIM razred 8.0: EC012050
Opis:
Trdna kapa 3M™ Versaflo™ M-407 ima ognjevaren polaramidni pokrov za vrat in ramena ter difuzor za usmerjanje zračnega toka v notranjost glave. Vizir čelade je optično čist in ima dobro vidljivost na obe strani in navzdol. Vizir iz polikarbonata je prevlečen s premazom, odpornim proti praskam, zato je dobro odporen proti kemikalijam in mehanskim nevarnostim.
Lastnosti:
Pokrovi za vrat in ramena so na voljo iz najlona za uporabo v gradbeništvu in težki industriji ali iz negorljivega polaramida za uporabo z vročimi delci
Vsestranska zaščita pred številnimi nevarnostmi za dihala, glavo (EN397), oči in obraz (EN 166, srednji udarec).
Lahka, kompaktna in dobro uravnotežena zasnova
Vizir je mogoče obrniti navzgor, ne da bi odstranili čelado
Individualno nastavljivi trakovi za pravilno prileganje in optimalno porazdelitev teže
Z razdelilnikom zračnega toka lahko usmerite dovod zraka v predel glave za večje udobje
Vizir je izdelan iz prevlečenega polikarbonata za večjo odpornost proti praskam in kemikalijam
V kombinaciji z respiratorjem 3M™ Versaflo™ izpolnjuje M-407 zahteve glede učinkovitosti zaščite dihal v skladu z razredom TH3.
Enostavno vzdrževanje z rezervnimi deli in dodatki, ki jih je mogoče hitro, enostavno in intuitivno zamenjati
Opomba:
Primerno za talilnice, livarne in druge aplikacije za obdelavo kovin
Livarne