3M™ Speedglas™ lupina varilske čelade 9100, stranska okna - 501890

Št. art.: 7000044485
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Prednji ščitniki za zaščitne maske za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000044485
EAN/GTIN 04046719188796
Številka proizvajalca 7000044485
L-število L01140 34

Opis

Izvedba:

Zamenljiv nadomestni del, če je treba zamenjati originalno masko 9100, pri čemer lahko še vedno uporabljate naglavni trak in varilni filter.

Opis:

3M™ Speedglas™ Welding Helmet Shell 9100 with side windows, 501890 je rezervni del, ki nadomesti vašo originalno varilno čelado 9100, če se obrablja ali poškoduje.

Lastnosti:

Zamenljiv nadomestni del, kadar je treba zamenjati originalno masko 9100, pri čemer lahko še vedno uporabljate naglavni pokrov in varilni filter.

Opomba:

Use for welding applications