3M™ Speedglas™ kapuca

Št. art.: 7100003083
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitna maska za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100003083
EAN/GTIN 07319571691009
Številka proizvajalca 7100003083
L-število L01140 27

Opis

Izvedba:

Uporablja se s celotnim sklopom maske za zaščito uporabnika pred varilnimi iskrami, brizganjem in sevanjem na ušesih, vratu in vrhu glave.
Narejen je iz negorljive tkanine, ki ščiti pred staljeno kovino, iskrami in plameni.
Razširjena zaščita glave in vratu

Opis:

Kapuca 3M™ Speedglas™, 169100, je izdelana iz negorljivega tekstila in pomaga zaščititi vaša ušesa, vrat in vrh glave pred iskrami in plameni. Naša zaščita je del celotnega sklopa čelade za uporabo pri varjenju.

Lastnosti:

Protects your ears, neck and the top of your head protection against sparks and flames whilst welding
Made from flame-retardant textiles
Protects ears and neck against welding spatter and radiation

Opomba:

Use for welding applications