3M™ Speedglas™ 9100XXi srebrna sprednja stran za zunanji nadzor načina brušenja

Št. art.: 7010043778
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Prednji ščitniki za zaščitne maske za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7010043778
EAN/GTIN 04046719891924
Številka proizvajalca 7010043778
L-število L01140 197

Opis

Izvedba:

Primerno samo za varilne maske Speedglas 9100/9100Air/9100-QR.

Opis:

3M™ Speedglas™ Heat-reflective silver front 9100XXi, 532100 vsebuje zunanje kontrole filtra za 3M™ Speedglas™ Welding Filter 9100XXi, kadar se uporablja v 3M™ Speedglas™ Welding Helmets 9100, 9100 Air in 9100-QR. Naš nadomestni del lahko nadomesti obrabljene, poškodovane ali onesnažene sprednje dele.

Lastnosti:

Houses external welding filter controls for easy access to grinding and memory modes

Opomba:

Use for welding applications