3M™ Speedglas™ adapter za dihalne cevi QRS, 53 35 06

Št. art.: 7000028065
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Cev za zrak ventilatorskega dihalnega aparata

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000028065
EAN/GTIN 04046719378760
Številka proizvajalca 7000028065
L-število L01140 183

Opis

Izvedba:

Nove varilne maske Speedglas in naglavne maske Versaflo podjetja 3M imajo zračno cev QRS (Quick Release Swivel), ki omogoča priključitev in odklop z eno roko.
Ta adapter je namenjen drugim zračnim cevem QRS (834016, 834017), ki se uporabljajo z varilnimi maskami serije 9000 in zaščitnimi vizirji 3M.

Opis:

3M™ Adapter za dihalne cevi QRS (Quick Release Swivel), 533506 pri uporabi 3M™ Adflo™ dihalnega aparata s pogonskim zrakom v kombinaciji s 3M™ Speedglas™ varilsko čelado serije 9100 ali 3M™ Versaflo™ Headtops M-Series.

Lastnosti:

Designed for QRS breathing tubes
Use in combination with 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 9100 and 3M™ Versaflo™ Headtops M-Series alongside 3M™ Adlfo™ Powered Air Respirator

Opomba:

Use for welding applications