3M™ Respirator s polmasko brez vzdrževanja, filtri FFA1P2R D, 06941+

Št. art.: 7100113099
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Polovična maska za zaščito dihal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100113099
EAN/GTIN 04054596256392
Številka proizvajalca 7100113099
L-število L01110 204

Opis

Izvedba:

Klasifikacija zaščite A1/P2
Izjemno lahka in uravnotežena zasnova
Mehak, nealergijski material s strukturiranim tesnilnim robom
Sredinsko nameščen ventil za izdihovanje, ki učinkovito odvaja toploto in vlago
Nastavljiva opora za glavo in trak za zapenjanje vratu

Opis:

3M™ maska za enkratno uporabo za barvanje zagotavlja najvišjo raven varnosti takoj zaradi vgrajene tehnologije filtrov. Učinkovito deluje proti trdnim in tekočim delcem ter organskim hlapom. Tako zagotavlja optimalno zdravstveno zaščito pri uporabi z barvami, ki se mešajo z vodo, emulzijskimi barvami in polnili, pa tudi s steklenimi vlakni, mehkim lesom ali oljno meglo. Učinkovito ščiti tudi pri obdelavi kovin in plastike (razen PVC). Njihova majhna teža zagotavlja največje udobje. Izjemno široko vidno polje hkrati zagotavlja veliko varnost in produktivnost procesa. Enkratna uporaba vam prihrani tudi zamudno vzdrževanje in servisiranje.

Lastnosti:

Zaščitna klasifikacija A1/P2
Izjemno lahka, uravnotežena zasnova
Mehak, nealergijski material s teksturiranim tesnilnim robom
Sredinsko nameščen izpihovalni ventil za učinkovito odvajanje toplote in vlage
Nastavljiva opora za glavo in trakovi za zapenjanje vratu.
Respiratorji se lahko uporabljajo, dokler se ne poškodujejo, filtri za delce ne zamašijo, plinski filtri ne zasičijo ali dokler ne preteče en mesec.

Opomba:

For use in hazardous industrial environments