Respirator 3M™ Aura™ 9330+

Št. art.: 7000034741
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 240 Kosov
  • Koraki naročila: 240 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Partikelfiltermaske

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000034741
EAN/GTIN 04046719487530
Številka proizvajalca 7000034741
L-število L01110 104

Opis

Izvedba:

Specifikacije so izpolnjene: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Inovativna tehnologija za komaj opazen upor pri dihanju;Omogoča uhajanje toplote in vlage iz dihal;Ob izdihu tesnilne točke zmanjšajo pretok zraka skozi vrh maske;Popolnoma se prilega obliki obraza;Enostavno nameščanje maske na obraz;Ne zdrsne;Ohrani obliko;Higienična in priročna za prenašanje
Visoko in zanesljivo filtriranje delcev z manjšo obremenitvijo uporabnika maske;Zmanjša meglenje očal in poveča udobje pri nošenju zaradi majhne obremenitve pri izdihu;Izboljšana združljivost z očali/zaščito za oči;Idealno prileganje;Varnost zaradi idealnega prileganja in tesnega prileganja;Maska se prilagodi gibanju ust med govorjenjem;Dobro prileganje maske med uporabo;Veliko udobje pri nošenju;Preprečuje onesnaženje maske pred uporabo;Preprosto shranjevanje in distribucija.
Količina na enoto pakiranja: 240
Priporočena panoga: Kmetijstvo

Opis:

Zložljivi respirator 3M™ Aura™ 9330+ omogoča skoraj brezskrbno dihanje in je izjemno udoben za nošenje. Za svoje udobje je zaslužna predvsem tridelna zasnova z novo razvitim filtrirnim flisom. Prednosti maske z delci se začnejo z dobrim vidom: tesnilne pike na vrhu maske zmanjšujejo zamegljevanje očal. Nova tehnologija filtriranja zagotavlja udobno dihanje. Združuje prednosti tehnologije 3M™ Electret filter z novo napredno tehnologijo za komaj opazen upor pri dihanju in varno delovanje filtra. Povprečni upor pri vdihavanju, ki znaša 63 %, je bistveno nižji od največje dovoljene vrednosti iz standarda EN 149:2001+A1:2009. Dve dodatni prednosti maske sta v njeni tridelni zasnovi: po eni strani omogoča večje udobje in nemoteno govorjenje, po drugi strani pa je masko mogoče zložiti plosko in je tako primerna za praktično prenašanje. Posebna oblika nosnega dela je prav tako idealna, saj se popolnoma prilagaja obliki obraza uporabnika. S trakom za brado masko enostavno namestite, da se dobro prilega in varno tesni. Respirator 3M™ Aura™ 9330+ je higiensko posamično pakiran in ima stopnjo zaščite FFP3 NR D. Mejna vrednost uporabe je 30-krat višja od mejne vrednosti za delce. Uporablja se v gradbeništvu, kmetijstvu, kamnolomih, industriji gline in keramike, livarnah železa in jekla, kemični industriji, pri obdelavi in predelavi kovin, v farmacevtski industriji in gradbeništvu. Odobrena v skladu s standardom EN 149:2001+A1:2009.

Lastnosti:

Najnovejša tehnologija filtriranja 3M™;Tesnilne pike na vrhu maske;Posebna zasnova nosnega dela;Inovativen trak za brado;3delna zasnova z integrirano nosno sponko z oblazinjenjem in elastičnim trakom;Enotno pakiranje;Na voljo tudi z ventilom 3M™ Cool Flow™;V stopnjah zaščite FFP 1 NR D do FFP 3 NR D.
Inovativna tehnologija za komaj opazen upor pri dihanju;Omogoča uhajanje toplote in vlage iz dihal;Pri izdihu tesnilne točke zmanjšajo pretok zraka skozi zgornji del maske;Popolnoma se prilega obliki obraza;Enostavno nameščanje maske na obraz;Ne zdrsne;Ohranja obliko;Higienično in praktično za s seboj
Visoko in zanesljivo filtriranje delcev z manjšo obremenitvijo uporabnika maske;Zmanjša meglenje očal in poveča udobje pri nošenju zaradi majhne obremenitve pri izdihu;Izboljšana združljivost z očali/zaščito za oči;Idealno prileganje;Varnost zaradi idealnega prileganja in tesnega prileganja;Maska se prilagodi gibanju ust med govorjenjem;Dobro prileganje maske med uporabo;Veliko udobje pri nošenju;Preprečuje onesnaženje maske pred uporabo;Preprosto shranjevanje in prenašanje
Zmanjša meglenje očal in poveča udobje pri nošenju, saj zmanjša obremenitev pri izdihu.
Naglavno pokrivalo je obarvano za lažje prepoznavanje: rdeče za FFP3.
Inovativni zavihek za brado za enostavno namestitev in udobno prileganje respiratorja na obraz
Dobavljeno v higienski embalaži za zaščito respiratorja pred kontaminacijo do uporabe. Primerna tudi za priročno shranjevanje in odstranjevanje z delovnega mesta.
Posebna zasnova nosnega dela se prilagodi konturam nosu in obraza ter poveča združljivost z očali 3M.
Najvišja raven uporabe: do 50 × AGW.

Opomba:

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments