Oblika maska uvex silv-Air c 2 FFP2

Št. art.: 8732200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8732200
EAN/GTIN 4031101485676
Številka proizvajalca 8732200
L-število L01660 337

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka Respiratorska maska
  • Ime izdelka: 2200
  • Vrsta izdelka: Oblikovna maska
  • Barva (filter): Bela
  • Razred zaščite: FFP2
  • Tip ventila: brez ventila za izdih
  • Ponovna uporaba: Enosmerni (NR)
  • Preskus z dolomitnim prahom: Da
  • Filtrirni material: Polypropylen (PP)/Polyester (PE)