Izvedba:
Ventil za izdih 3M™ Cool Flow™
Dobro prileganje maske med uporabo
Visoka in zanesljiva filtracija delcev z manjšo izpostavljenostjo uporabnika maske
Visoko udobje pri nošenju
Idealno prileganje
Opis:
3M™ Aura™ respirator 9332+ SV zložljiva maska omogoča skoraj brezskrbno dihanje in je izjemno udobna za nošenje. Za svoje udobje je zaslužna predvsem tridelna zasnova z novo razvitim filtrirnim flisom. Prednosti maske z delci se začnejo z dobro vidljivostjo: tesnilne pike na vrhu maske zmanjšujejo zamegljevanje očal - zlasti v kombinaciji z ventilom za izdih 3M™ Cool Flow™. Ta ventil povečuje udobje pri nošenju, zlasti v vročih in vlažnih okoljih, saj odlično odvaja toploto in vlago iz dihal. Nova tehnologija filtriranja zagotavlja tudi udobno dihanje. Združuje prednosti tehnologije 3M™ Electret filter s prednostmi nove napredne tehnologije za komaj opazen upor pri dihanju in varno delovanje filtra. Povprečni upor pri vdihavanju, ki znaša 63 %, je bistveno nižji od največje dovoljene vrednosti iz standarda EN 149:2001+A1:2009. Dve dodatni prednosti maske sta v njeni tridelni zasnovi: po eni strani omogoča večje udobje in nemoteno govorjenje, po drugi strani pa je masko mogoče zložiti plosko in je tako primerna za praktično prenašanje. Posebna oblika nosnega dela je prav tako idealna, saj se popolnoma prilagaja obliki obraza uporabnika. S trakom za brado masko enostavno namestite, da se dobro prilega in varno tesni. Respirator 3M™ Aura™ 9332+SV je higienično posamično pakiran in ima stopnjo zaščite FFP3 NR D. Mejna vrednost uporabe je 30-krat višja od mejne vrednosti za delce. Uporablja se v gradbeništvu, kmetijstvu, kamnolomih, industriji gline in keramike, livarstvu železa in jekla, kemični industriji, obdelavi in predelavi kovin, farmacevtski industriji in gradbeništvu. Ta model je na voljo v majhnih pakiranjih po 5 kosov. Odobrena v skladu s standardom EN 149:2001+A1:2009.
Lastnosti:
Visoko in zanesljivo filtriranje delcev z manjšo obremenitvijo uporabnika maske
Maska se prilagaja gibanju ust med govorjenjem
Zmanjšuje meglenje očal in povečuje udobje pri nošenju zaradi manjšega napora pri izdihu.
Varnost zaradi idealnega prileganja in tesnega prileganja
Izboljšana združljivost z očali/zaščito za oči
Preprečuje onesnaženje maske pred uporabo
Pri izdihu se tesnilne točke
Ohrani svojo obliko
Opomba:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments