Oznake za reševanje Zasilni izhod desno navzdol 11300

Št. art.: 099305 11300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Aluminij
Značilnost osvetlitve podaljšana osvetlitev
Način dobave kos
Vsebina 1
Dolžina 300 mm
Višina 150 mm
Vrsta izdelka Oznake za reševanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 099305 11300
EAN/GTIN 4061466026306
Številka proizvajalca AN100.00.311

Opis

Standard:

ASR A1.3; ISO 7010

Opomba:

Te oznake so na voljo tudi v tanjši izvedbi iz folije (samolepilne, debelina 0,1 mm). Znaki za reševanje ustrezajo novemu standardu (do marca 2022) tehničnih predpisov ASR A1.3 in ASR A2.3. ‌V eTrgovini boste našli znake po novem standardu.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico