Oznake za reševanje Vrata se odprejo s pritiskom na desni strani 16150

Št. art.: 099336 16150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material PVC-folija, tanka
Značilnost osvetlitve podaljšana osvetlitev
Vsebina 1
Dolžina 150 mm
Višina 150 mm
Vrsta izdelka Oznake za reševanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 099336 16150
EAN/GTIN 4061466057683
Številka proizvajalca FND175.00.329

Opis

Standard:

ISO 7010

Opomba:

Te oznake so na voljo tudi v tanjši izvedbi iz folije (samolepilne, debelina 0,1 mm). Znaki za reševanje ustrezajo novemu standardu (do marca 2022) tehničnih predpisov ASR A1.3 in ASR A2.3. V trgovini E-Shop boste našli znake po novem standardu.