Oznake za reševanje Reševalni izhod 12150

Št. art.: 099363 12150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Trdi PVC, umetna masa
Značilnost osvetlitve podaljšana osvetlitev
Svetilnost po 10 minutah 0,15
Svetilnost po 60 minutah 0,022
Način dobave kos
Vsebina 1
Dolžina 150 mm
Višina 150 mm
Vrsta izdelka Oznake za reševanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 099363 12150
EAN/GTIN 4061466104028
Številka proizvajalca KI152.00.315

Opis

Standard:

ASR A1.3; ISO 7010

Opomba:

Te oznake so na voljo tudi v tanjši izvedbi iz folije (samolepilne, debelina 0,1 mm). Znaki za pobeg ustrezajo starim standardom tehničnih predpisov ASR A1.3 in ASR A2.3. V trgovini E-Shop boste našli znake po novem standardu.