Oznake za požarno zaščito Smerna puščica kot dodatna oznaka za opremo za požarno varnost 11075

Št. art.: 099413 11075
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Aluminij
Značilnost osvetlitve podaljšana osvetlitev
Način dobave kos
Vsebina 1
Dolžina 75 mm
Višina 150 mm
Vrsta izdelka Oznake za požarno zaščito

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 099413 11075
EAN/GTIN 4061466087352
Številka proizvajalca AN100.02.230

Opis

Standard:

ISO 7010; ISO 3864

Opomba:

Te oznake so na voljo tudi v tanjši izvedbi iz folije (samolepilne, debelina 0,1 mm). Znaki za požarno zaščito ustrezajo novemu standardu (do marca 2022) tehničnih predpisov ASR A1.3 in ASR A2.3. V trgovini E-Shop boste našli znake po novem standardu.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico